Beli bosch gsh di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Hammer Drill for Concrete (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp3.099.900

    BOSCH Corded Hammer Drill for Concrete (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    - Bull-point 280mm- Side Handle- Case
  2. BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    Mulai

    Rp28.999.900

    BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    atribut:
    • K3L License: Yes
  3. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. INGCO Demolition Breaker
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Demolition Breaker
    Deskripsi:
    INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
  6. BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp34.999.900

    BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Chipper-style demolition hammers perform light chiseling, especially where the goal is to avoid damaging surrounding areas. They are held horizontally and used overhead and on walls or other vertical surfaces. Their L-shape orients the motor and transmission vertically to make the hammer more compact than other styles and center the weight of the tool for optimal balance. Their grip positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit. These demo hammers accept SDS-Max bits and are used for applications such as cleaning up concrete and removing tile and brick.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • Plug Type: Three-Prong
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. INGCO Demolition Jack Hammer
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Demolition Jack Hammer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  10. Aneng Multimeter Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Aneng Multimeter Digital
    Deskripsi:
    Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Digital multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat Anda bawa kemana saja
  11. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
  13. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  14. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  15. APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.899.900

    APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Hammer drill APR type A150Input power 1600watt namun memiliki kekuatan setara 3000watt.Pukulan hingga 150J.Type A150 ini bisa bekerja 2x lebih cepat dan 2x lebih kuat dari pada Jack hammer model konvensional.Sangat menghemat waktu tenaga dan biaya. Dilengkapi teknology AVT.Avt adalah anti vibration technology.Dimana teknologi ini sangat berguna untuk keawetan mesin dan kemudahan dalam memakai .Avt berfungsi sebagai :- menyerap getaran sehingga tangan tidak sakit.- menstabilkan putaran mesin sehingga rotor dan piston lebih awet.- sistem dinamis aktif untuk pukulan yang lebih bertenaga.- efisiensi daya listrik dengan output tenaga yang maximal.- lebih cepat menghancurkan beton dripada yang belum avt.Satu"nya di dunia Fitur TNT : Getaran unik yang menyebabkan resonansi frekuensi tinggi menyebabkan keretakan yang menjalar seperti efek TNT. Sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih cepat
    atribut:
    • Input Power (W): 1600 (equivalent to 3000)
    • Punching Power (J): Up to 150
Daftar Harga bosch gsh Terbaru November 2026
BOSCH Corded Hammer Drill for Concrete (Mesin Bor Beton)Rp3.099.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp3.699.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)Rp28.999.900
RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp2.199.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
INGCO Demolition BreakerRp2.099.900
Makita Mesin Bobok BetonRp3.999.900
BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)Rp34.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)